Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour surfaces peintes
Pour collage sur surfaces peintes et en plastique
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente adhérence sur la peinture
Vaste gamme d'applications et excellente adhérence sur de nombreuses surfaces peintes courantes sans ponçage nécessaire.
Qualité de collage élevée
Colle à dispersion à durcissement rapide offrant une excellente adhérence sur les peintures. Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur. Les joints collés durcis sont viscoplastiques. N'entraîne pas de décoloration.
Large éventail d'applications
Peut être appliquée à la main et dans des conteneurs de colle sous pression.
En raison du grand nombre de peintures et de plastiques, il est nécessaire d'effectuer vos propres essais concernant les propriétés d'adhérence. En conjonction avec l'acide tannique du bois, l'impact sur le métal nu peut entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne. Protéger le produit contre le gel. Le temps de traitement et le temps de prise dépendent majoritairement des conditions de travail, telles que les températures, le taux d'humidité et le degré d'absorption des matériaux, les quantités d'application et les tensions dans le matériau. Stockage dans un endroit à l'abri du gel.
- Utilisation à l'intérieur avec brève exposition occasionnelle à l'eau, aux eaux usées ou à la condensation
- Collage des carcasses avec surfaces revêtues de résine de mélamine et peintes
- Collage, par exemple armoires, portes intérieures, plans de travail pour cuisines, cadres de porte, tables, bancs d'angle
- Collage du bois et matériaux en bois ou MDF sur vernis DD, surfaces en polyester, vernis SH, vernis à l'eau, surfaces DKS, surfaces en résine de mélamine et surfaces HPL
Au moins une partie du joint doit être absorbante. Appliquer une couche fine et uniforme de colle pour surfaces peintes sur un côté avec une bouteille de colle, une encolleuse, une spatule à colle, un pinceau à colle ou une machine d'application. Les projections de colle fraîches peuvent être éliminées avec de l'eau. Les résidus de colle durcis peuvent être ramollis avec du nitro-diluant ou de l'acétone puis éliminés par frottement. Toujours refermer la bouteille après utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!