Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vernis transparent HS bicomposant Reflow
Vernis transparent acrylique à haute teneur en solides offrant une résistance accrue aux rayures pour peindre complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires. Vernis spécial basé sur la technologie Reflow.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistant aux micro-rayures/portiques de lavage
- Le vernis se fond dans les micro-rayures sous l'effet des rayons UV et de la chaleur
- Rendu vernis transparent brillant, application optimale
- Idéal pour recouvrir les peintures à base aqueuse et solvantées
- Teneur en COV maximum autorisée :
- 840 g/l, catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV). Teneur en COV max. : 565 g/l
- Teneur en solides du matériau de base en % : 49,2
Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être correctement préparée. Il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié ou une pré-couche dans les cas spéciaux. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
La buse recommandée pour les pistolets de pulvérisation doit mesurer au moins 1,3 mm de diamètre.
En raison de sa résistance aux micro-rayures (par ex. causées par les stations de lavage auto) et aux produits chimiques, le vernis transparent HS bicomposant Reflow est idéal pour peindre complètement ou partiellement les voitures de tourisme, les motos et les véhicules utilitaires.
Mélange par poids : 2:1 avec durcisseur bicomposant à haute teneur en extrait sec pour peintures de finition, réf. n° 5866400101 et 5866400105, diluant acrylique réf. n° 08234000 et 08234001
Ajustement de la dilution 10-15 % du vol. selon l'épaisseur de la couche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!