Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis de réparation PVC, tête fraisée bombée FBS
Vis de réparation PVC, tête fraisée bombée FBS - 1
Vis de réparation PVC, tête fraisée bombée FBS - 2
Vis de réparation PVC, tête fraisée bombée FBS - 3
Vis de réparation PVC, tête fraisée bombée FBS - 4
Vis de réparation PVC, tête fraisée bombée FBS - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de réparation PVC, tête fraisée bombée FBS

Acier zingué, empreinte PH

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Filetage spécial avec pointe d'aiguille

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Grâce à son diamètre de 4,8 mm, convient aux travaux de réparation avec vis arrachées (diamètre 3,9–4,2 mm)
Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.