Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à tête cylindrique avec douille six pans ISO 4762/DIN 912, acier 12.9, brut, fabricant HOLO-KROME®
Vis à tête cylindrique avec douille six pans ISO 4762/DIN 912, acier 12.9, brut, fabricant HOLO-KROME® - 1
Vis à tête cylindrique avec douille six pans ISO 4762/DIN 912, acier 12.9, brut, fabricant HOLO-KROME® - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique avec douille six pans ISO 4762/DIN 912, acier 12.9, brut, fabricant HOLO-KROME®

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Produits de qualité :


  • Produits fabriqués avec précision (tolérances étroites)

  • Filetage de précision

  • Estampillage alphanumérique de la tête pour traçabilité

Fabriqué aux Etats-Unis

Indication

La norme DIN 912 a été retirée et remplacée par les normes ISO 4762 et ISO 12474. Il existe des similarités (la plage nominale a été modifiée | Les vis à pas standard sont comprises dans la norme ISO 4762, les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474).