Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à six pans creux à tête cylindrique - ISO 4762 acier 10.9 zinc lamellaire ISO 4762, acier 10.9 avec revêtement zinc lamellaire argenté, Geomet 500 A
Vis à six pans creux à tête cylindrique - ISO 4762 acier 10.9 zinc lamellaire ISO 4762, acier 10.9 avec revêtement zinc lamellaire argenté, Geomet 500 A - 1
Vis à six pans creux à tête cylindrique - ISO 4762 acier 10.9 zinc lamellaire ISO 4762, acier 10.9 avec revêtement zinc lamellaire argenté, Geomet 500 A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à six pans creux à tête cylindrique - ISO 4762 acier 10.9 zinc lamellaire ISO 4762, acier 10.9 avec revêtement zinc lamellaire argenté, Geomet 500 A

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.