Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme H DIN 7985, acier 8.8, brut
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme H DIN 7985, acier 8.8, brut - 1
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme H DIN 7985, acier 8.8, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme H DIN 7985, acier 8.8, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Les vis à empreinte cruciforme cylindrique bombée sont utilisées dans une foule de domaines différents. Comparée aux vis à fente, la tête cruciforme offre un meilleur transfert de force et un guidage plus efficace de la vis.
Indication

La norme DIN 7985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7045. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | les longueurs de filetage ont été modifiées | les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate).