Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis tête hexagonale DIN EN 14399-4, acier 10.9, galvanisé à chaud (hdg), pour assemblage par boulonnage structurel haute résistance
Vis tête hexagonale DIN EN 14399-4, acier 10.9, galvanisé à chaud (hdg), pour assemblage par boulonnage structurel haute résistance - 1
Vis tête hexagonale DIN EN 14399-4, acier 10.9, galvanisé à chaud (hdg), pour assemblage par boulonnage structurel haute résistance - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale DIN EN 14399-4, acier 10.9, galvanisé à chaud (hdg), pour assemblage par boulonnage structurel haute résistance

Lire la description de l'article

Disponible en 237 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Pour les raccords boulonnés précontraints à haute résistance dans les constructions métalliques


  • Système HV

  • Classe K1

  • Résistance 10.9

  • Acier galvanisé à chaud


Vis galvanisées à chaud avec grands surplats :


Grande surface sous la tête


  • Pression de surface réduite

  • Compensation de défauts réduite


Grand rayon sous la tête


  • Risque réduit de dégradation du support

  • Meilleure résistance aux vibrations sur le long terme


Propriétés de friction définies


  • Permet d'appliquer des précontraintes définies


Marquage du lot sur le produit


  • Il n'est donc pas nécessaire de demander le certificat de test 3.1 suivant EN 10204. (voir tableau 1 DIN EN 1090-2:2018-09)


Marquage CE


  • Produit de construction contrôlé
Indication

La conception des structures de support en acier dotées de raccords haute résistance est réglementée par les normes DIN EN 1090-2 et DASt directive 024. "Utiliser uniquement la fixation complète issue d'un même fabricant (ensemble vis+rondelles+écrous)".



En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !



Stockage et transport :


Les vis, écrous et rondelles sont galvanisés à chaud et disposent d'un écrou lubrifié sous conditions de process. Le filetage femelle de l'écrou n'est pas galvanisé à chaud et est protégé de la corrosion uniquement par la lubrification appliquée. Des conditions de transport et de stockage incorrectes peuvent entraîner la corrosion du filetage femelle ou une modification de l'état de lubrification fourni et la corrélation entre le couple de serrage et la force de prétension associée à ce couple.