Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 acier 8.8 zinc-nickel argent ISO 4017, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR)
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 acier 8.8 zinc-nickel argent ISO 4017, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR) - 1
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 acier 8.8 zinc-nickel argent ISO 4017, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 acier 8.8 zinc-nickel argent ISO 4017, acier 8.8 zingué nickelé argent (ZNSHR)

Lire la description de l'article

Disponible en 101 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Les éléments de fixation avec revêtement zingué zinc-nickel sans chrome (VI) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,12 µ à 0,18 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées, résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des compatibilités | La taille nominale a été étendue | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.