Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032
Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier 8.8U, galvanisé à chaud (TZN).
- Boulon hexagonal avec filetage partiel conforme à la norme DIN EN ISO 4014 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032.
SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".
Les tailles de filetage M8 et M10 portant la désignation "8.8U" correspondent aux forces de rupture et forces d'essai minimums (pour les vis filetées appartenant à la classe de tolérance 6az) suivant EN ISO 10684.
En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !
La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur grâce à la protection anticorrosion maximale obtenue par la galvanisation à chaud.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!