Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

WÜTOX® CS vis universelle Acier zingué galvanisé, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WÜTOX® CS vis universelle Acier zingué galvanisé, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes

Vis universelle à filetage total pour une fixation rapide et permanente des assemblages bois-bois ou métal-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction en bois dans les zones intérieures sèches ou humides

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance via l'empreinte TX


Bonne transmission de puissance par étoile



Faible fendillement au niveau des bords


Le bois est moins susceptible de se fendre en raison des nervures dans la pointe



Fraisoirs à facettes sous la tête


Pour un fraisage soigneux de la tête dans le bois/bois reconstitué



Perçage rapide


Nettoyer les filetages jusqu'à la pointe

Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications directement exposées aux conditions météorologiques ou dans des pièces humides avec une atmosphère chlorée.

  • Les vis WÜTOX sont optimisées pour une utilisation dans le bois et les bois reconstitués.