Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à béton EUROFAST® DFCF
Vis à béton EUROFAST<SUP>®</SUP> DFCF - 1
Vis à béton EUROFAST<SUP>®</SUP> DFCF - 2
Vis à béton EUROFAST<SUP>®</SUP> DFCF - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton EUROFAST® DFCF

Pour la fixation d'isolants et de revêtements de toit sur les surfaces en béton, acier cémenté

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (profondeur = 4,85 mm antidérapante), XH (extra-haut)

Indication
  • Qualité du béton = min. C 20/25

  • Diamètre de perçage = 5,0/5,5 mm (en fonction de la qualité du béton)

  • Profondeur de perçage = longueur de fixation + min. 10 mm

  • Longueur de cheville = min. 30 mm