Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton cellulaire EUROFAST® GBS-6
Vis avec rondelle d'étanchéité pour la fixation de revêtements de toiture et de matériaux d'isolation sur le béton cellulaire et sur des surfaces en bois. Acier
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (profond), H (haut), XH (extra-haut), entonnoir en plastique TLK
Longueur de fixation sur
- Béton cellulaire = structure de toit + min. 60 mm
- Surface en bois = structure de toit min. 30 mm
Toit plat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!