Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à béton W-BS Compact type I

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton W-BS Compact type I

Installation facile avec une visseuse sans fil. Evite de heurter l'armature grâce à une profondeur d'insertion très faible. Pour le béton, avec filetage femelle (M8/M10), pour suspensions à tige filetée, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Installation rapide et facile ne nécessitant pas de clé à chocs

  • Montage économique et rapide

  • Application extrêmement flexible (filetage étagé M8/M10)

  • Montage manuel possible
Homologation
  • ATE-15/0091 pour chevillage redondant non structurel en béton

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020
Indication
  • La W-BS Compact peut être montée manuellement

  • Si une visseuse sans fil est utilisée pour le montage, il est recommandé qu'au moins cinq tests préliminaires soient effectués sur place pour assurer le bon réglage de la perceuse-visseuse et éviter un serrage excessif de la W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de couple de perceuse-visseuse le plus bas et de l'augmenter si nécessaire

  • Ne pas utiliser de clé à chocs pour le montage
Domaine d'application