Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à bois pour terrasse ASSY®plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 1
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 2
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 3
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 4
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 5
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 6
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 7
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 8
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 9
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour terrasse ASSY®plus 4 A4 SRCS inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée

Vis spéciale à filetage partiel avec fût annelé en acier inoxydable austénitique A4 de haute qualité avec petite tête fraisée bombée et fraisoirs à facettes. Permet un montage esthétique près des bords, sans pré-perçage, pour les planchers de terrasses, les façades en bois, les plinthes, les clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées à la corrosion (p. ex. dans les régions côtières).

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans les bois tendres et durs


  • Assemblages esthétiques grâce à la tête arrondie en forme de lentille

  • Haute puissance de fraisage et collecte de copeaux efficace pour un fraisage propre de la tête dans le bois tendre/dur

  • Pour une utilisation universelle dans les assemblages en bois et en métal grâce aux fraisoirs à facettes intégrés dans la tête fraisée

  • Peut être associée à une fraise en métal 90°


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable et résistant aux acides pour les assemblages en bois inaccessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A4 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisé dans les environnements ruraux ou urbains ou les atmosphères industrielles avec une exposition modérée aux chlorures ou SO2 ou encore dans les régions côtières

  • Pour connecter les bois riches en acides tanniques

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée