Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à bois universelle ASSY®plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée - 1
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée - 2
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée - 3
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée - 4
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée - 5
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée - 6
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée - 7
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée - 8
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée - 9
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois universelle ASSY®plus 4 CS Acier zingué trempé, filetage total, tête fraisée

Vis spéciale à filetage total avec tête bombée fraisée et rainures de freinage pour la fixation sans jeu près des bords. Pour le montage de raccords en métal pour les fenêtres en bois sans préperçage.

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Raccord optimal pour la quijavascript: noop();ncaillerie ou dans les produits en bois à forte densité


  • Pour le raccord d'éléments avec des vis en acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les éléments métalliques fraisés.

  • Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête

  • La tête est insérée par pression


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée