Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à bois universelle ASSY®plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé - 1
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé - 2
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé - 3
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé - 4
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé - 5
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé - 6
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé - 7
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé - 8
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé - 9
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois universelle ASSY®plus 4 CSMP Tête à filets fraiseurs autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé

Filetage partiel universel avec tête fraisée avec fraisoirs à facettes. Convient pour une fixation sans jeu près des bords sans pré-perçage des raccords bois-bois dans les zones intérieures sèches ou abritées.

Lire la description de l'article

Disponible en 45 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage propre dans le bois tendre ou les matériaux à base de bois


  • Fraisage facile de la tête de vis dans le bois grâce à des fraisoirs à facettes optimisés

  • Pas d'écaillage dans les panneaux en bois aggloméré revêtus grâce à l'effet de fraisage amélioré et au nombre accru de fraisoirs à facettes jusqu'à ∅ 4,5 mm

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les éléments avec des fraises en métal


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée