Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à bois pour façade en bois ASSY®plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60°
Vis à bois pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60° - 1
Vis à bois pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60° - 2
Vis à bois pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60° - 3
Vis à bois pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60° - 4
Vis à bois pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60° - 5
Vis à bois pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60° - 6
Vis à bois pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60° - 7
Vis à bois pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60° - 8
Vis à bois pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60° - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour façade en bois ASSY®plus 4 A2 SRCS inox brut A2 filetage partiel petite tête bombée fraisée 60°

Vis spéciale à filetage partiel en acier inoxydable austénitique A2 de haute qualité avec petite tête fraisée bombée et autofraiseuse. Permet un montage esthétique, près des bords et sans pré-perçage de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage propre dans le bois tendre/dur avec une concentration élevée en nœuds


  • Petite tête fraisée 60° en forme de lentille pour des assemblages esthétiques

  • Très hautes performances de fraisage grâce aux couteaux de fraisage situés au niveau de la tête fraisée


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis pour panneaux de particules ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée