Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à bois pour bandes de verre ASSY®plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60°
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60° - 1
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60° - 2
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60° - 3
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60° - 4
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60° - 5
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60° - 6
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60° - 7
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60° - 8
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60° - 9
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60° - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour bandes de verre ASSY®plus 4 TH Acier nickelé trempé, filetage partiel, tête Top Head 60°

Vis spéciale à filetage partiel avec petite tête Tophead et autofraiseuse pour le montage sans jeu près des bords de bandes de verre fragiles ou de plinthes dans les meubles, les boutiques ou la construction intérieure

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Montage discret et bien conçu de composants en bois étroits


  • Petite tête de vis avec tête ronde en forme de lentille pour un montage discret et bien conçu

  • Les couteaux de fraisage très efficaces empêchent les profils en bois étroits de se fendiller


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée