Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à bois pour bandes de verre ASSY®plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60°
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60° - 1
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60° - 2
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60° - 3
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60° - 4
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60° - 5
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60° - 6
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60° - 7
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60° - 8
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60° - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour bandes de verre ASSY®plus 4 A2 TH inox brut A2 filetage partiel tête Tophead 60°

Vis spéciale à filetage partiel en acier inoxydable austénitique A2 de haute qualité avec petite tête Tophead et autofraiseuse. Convient pour une fixation sans jeu près des bords des bandes de verre fragiles ou des plinthes dans les zones extérieures constamment exposées aux intempéries.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Montage discret et bien conçu de composants en bois


  • Petite tête de vis avec tête ronde en forme de lentille pour un montage discret et bien conçu

  • Les couteaux de fraisage très efficaces empêchent les profils en bois étroits de se fendiller


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser notre logiciel Würth ou les abaques d'aide au dimensionnement correspondants pour la planification et la conception de vos installations. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 VG sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée