Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à bois pour construction ASSY®plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique - 1
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique - 2
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique - 3
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique - 4
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique - 5
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique - 6
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique - 7
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique - 8
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique - 9
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique - 10
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour construction ASSY®plus VG 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique

Vis à filetage total spéciale avec petite tête cylindrique pour raccords bois-bois à capacité de charge élevée ou renforts dans la construction de structures en bois, nécessitant également des dégagements de bord et de vis faibles, dans les zones intérieures sèches ou humides

Lire la description de l'article

Disponible en 54 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Montage discret de composants en bois


  • Petit diamètre de tête pour un montage discret

  • Faible risque de fendillement lors du fraisage de la tête de vis


Transmission de puissance maximale dans le sens de traction et de compression


  • Filetage symétrique haute performance adapté aux performances de préperçage de la pointe de perçage

  • Pour les assemblages bois/bois à charge élevée, quel que soit le sens de la charge


Assemblages à vis compacts et petites sections transversales de matériau grâce à une pointe de perçage efficace


  • Distances aux bords admissibles extrêmement courtes, par ex. 3xd, permettant d'utiliser les vis ASSY ∅ 8 mm pour des largeurs de poutre de 60 mm

  • Aucun préperçage requis

  • Le bois ne se fend pas et ne rompt pas

  • Faible dérapage des vis longues


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée