Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à bois de montage en rouleaux ASSY® 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée
Vis à bois de montage en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 1
Vis à bois de montage en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 2
Vis à bois de montage en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 3
Vis à bois de montage en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 4
Vis à bois de montage en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 5
Vis à bois de montage en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 6
Vis à bois de montage en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 7
Vis à bois de montage en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 8
Vis à bois de montage en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 9
Vis à bois de montage en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 10
Vis à bois de montage en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois de montage en rouleaux ASSY® 4 CS RS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

Vis à filetage total en rouleaux avec tête fraisée pour la fixation en série ou automatique d'éléments ou de connecteurs d'armoire dans le bois ou les plaques en matériau dérivé du bois dans les zones intérieures sèches ou humides

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Raccord optimal pour la quincaillerie ou dans les produits en bois à forte densité


  • Pour le raccord d'éléments avec des vis en acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans la quincaillerie préfraisée

  • Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête

  • La tête est insérée par pression


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisages sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée