Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour piscine ASSY® 4 HCR 1.4529 CS en inox hautement résistant, filetage partiel, tête fraisée
Vis à filetage partiel de haute qualité en acier inoxydable HCR austénitique de haute qualité 1.4529 avec tête fraisée pour la fixation bois-bois dans les zones constamment exposées à la corrosion (classe de résistance à la corrosion V)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Raccord optimal pour la quincaillerie ou dans les produits en bois à forte densité
- Pour le raccord d'éléments avec des vis en acier à filetage total
- Ajustement parfait de la tête à 90° dans la quincaillerie préfraisée
- Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête
- La tête est insérée par pression
Couple de rupture plus élevé
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage simple
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis
- Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisages sur la pointe de la vis
- Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer
Adaptée aux zones fortement chargées en chlore, avec exposition simultanée de SO2 au chlore gazeux et à des températures élevées
- En acier inoxydable hautement résistant à la corrosion, austénitique, non magnétique et antirouille, classe HCR (haute résistance à la corrosion) 1.4529
- Peut être utilisée dans les zones extérieures exposées aux éléments, les zones avec projections d'eau, les zones brumeuses ou les atmosphères industrielles avec une forte exposition aux chlorures à des concentrations élevées et simultanées de SO2 ou de chlore gazeux et à des températures élevées, et avec une concentration importante de polluants en l'absence de nettoyage, par exemple sur les chantiers de construction de piscines ou de tunnels
- Classe de résistance à la corrosion KWK V
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige
- Pour éviter la corrosion de contact qui peut se produire entre deux métaux différents en contact direct. En conjonction avec l'eau ou l'humidité normale par exemple, le métal noble favorise la corrosion du métal de base. Il est généralement recommandé d'utiliser du métal noble pour le produit à la surface plus petite, par exemple, la vis. Une couche de protection non conductrice entre les métaux est également recommandée
Pour les assemblages bois-bois conçus pour les combinaisons dans les zones constamment exposées à la corrosion
Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Le filetage de la vis est entièrement positionné dans le composant inférieur une fois vissé.
Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige
- Pour éviter la corrosion de contact qui peut se produire entre deux métaux différents en contact direct. En conjonction avec l'eau ou l'humidité normale par exemple, le métal noble favorise la corrosion du métal de base. Il est généralement recommandé d'utiliser du métal noble pour le produit à la surface plus petite, par exemple, la vis. Une couche de protection non conductrice entre les métaux est également recommandée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!