Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois Tête fraisée WÜPO TX, filetage total
WÜTOX TX- vis pour construction bois
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Filetage simple, diamètre 3,0 à 6,0 mm/L ≤ 35 mm
- Vissage propre
- Plus de filetages de longueurs courtes
Filetage grossier, diamètre 3,0 à 6,0 mm/L≥ 40 mm
- Réduction du serrage excessif des vis dans les matériaux en bois tendre
- Vissage plus rapide qu'avec un filetage simple ; gain de temps de plus de 20 %
- Le revêtement plastique glissant et spécial réduit également le couple de serrage
Pointe de vis
- Pointe aiguisée avec nervures de fraisage supplémentaires
- Précise et sûre, y compris avec les panneaux en bois stratifié
- Moins de risques d'éclatement grâce aux nervures de fraisage supplémentaires, notamment lors de fixations proches du bord
Tête fraisée lisse
- Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal
Tête avec filets fraiseurs, diamètre ≥ 5 mm/L ≥50 mm
- Pour un fraisage propre dans le bois
- Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal
Empreinte TX
- Sans oscillation, centrage optimal et longue durée de vie.
- Un seul embout (TX 20) est nécessaire pour des diamètres de 3,5 mm à 5 mm
Surface
- Plaqué en zinc, bleu passivé
- Couche très épaisse à partir du diamètre 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)
- Sans chrome (VI)
Emballage
- Nouvel emballage compatible avec les étagères rouge-blanc-rouge Orsy
- Ouverture à l'avant ou sur le côté pour faciliter le retrait des vis
Déclaration de performance
- Produit de construction avec marquage CE
- Valeurs statiques conformes à la norme EN 14592 avec Déclaration de Performances
- Qualité contrôlée, adapté à la conception statique
- Marquage W sur la tête de vis pour faciliter l'identification
Ne pas utiliser les vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!