Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier 8.8, zingué bleu (A2K)
Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier 8.8, zingué bleu (A2K) - 1
Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier 8.8, zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier 8.8, zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 136 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1