Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier inoxydable A4-070, brut
Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier inoxydable A4-070, brut - 1
Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier inoxydable A4-070, brut - 2
Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier inoxydable A4-070, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier inoxydable A4-070, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 49 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1.