Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à tête cylindrique de type TX ISO 14579 inox A2-070 brut
Vis à tête cylindrique de type TX ISO 14579 inox A2-070 brut - 1
Vis à tête cylindrique de type TX ISO 14579 inox A2-070 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique de type TX ISO 14579 inox A2-070 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 72 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

Productivité accrue au montage



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier