Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais VZD
Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais VZD - 1
Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais VZD - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zingué ISO 4762, acier zingué 8.8 à passivation par film épais VZD

Lire la description de l'article

Disponible en 197 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120°C

  • Couche répartie uniformément
Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.