Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à tête fraisée DIN 7991 acier 08.8 brut DIN 7991, acier brut 8.8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée DIN 7991 acier 08.8 brut DIN 7991, acier brut 8.8

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

Fabrication conforme DIN 7991. La norme DIN 7991 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10642. Il existe des similarités limitées. (Certaines hauteurs de tête et certains diamètres de tête ont changé | diamètre nominal M18, M22, M24) Pour les nouveaux modèles, il est recommandé d'utiliser la version ISO la plus commune.



Angle de fraise :


M3 - M20 : 90°


M22 et M24 : 60°



En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1