Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à tête fraisée à six pans mâle ISO 10642 acier 8.8 zingué passivation par film épais (ZSML)
Vis à tête fraisée à six pans mâle ISO 10642 acier 8.8 zingué passivation par film épais (ZSML) - 1
Vis à tête fraisée à six pans mâle ISO 10642 acier 8.8 zingué passivation par film épais (ZSML) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée à six pans mâle ISO 10642 acier 8.8 zingué passivation par film épais (ZSML)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Les éléments de fixation avec revêtement au zinc-nickel sans chrome (VI) (ZSML) offrent une solution plus évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche uniforme

  • Fonctionnelle et décorative
Indication

La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1