Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A4-80 DIN 4017, acier inoxydable A4-80 brut
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A4-80 DIN 4017, acier inoxydable A4-80 brut - 1
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A4-80 DIN 4017, acier inoxydable A4-80 brut - 2
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A4-80 DIN 4017, acier inoxydable A4-80 brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A4-80 DIN 4017, acier inoxydable A4-80 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 103 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.