Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Piasta®
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 3
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 4
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 5
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Piasta®

Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en aluminium et en acier ainsi que les panneaux sandwich sur ossatures aluminium et acier ≤ 5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier - pour ∅ 4,2 mm à ∅6,3 mm


Egalement conforme à l'agrément technique ATE-13/0210 pour la fixation en sandwich pour ∅ 6,3 mm à partir d'une longueur de ≥ 50 mm