Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à tôle mince avec tête cylindrique bombée, DBS en bande
Vis à tôle mince avec tête cylindrique bombée, DBS en bande - 1
Vis à tôle mince avec tête cylindrique bombée, DBS en bande - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle mince avec tête cylindrique bombée, DBS en bande

Acier zingué en version à bande pour le raccordement sans espacement de joints à vis de plaque bout-à-bout pour profilés en acier

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Avantages de la géométrie de la pointe :


  • Aucun préperçage

  • Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau

  • Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage


En bande pour un traitement rapide avec fixation à vis de magasin VSG 48 DB réf. 0702048100



Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier pour ∅ 4,8 mm
Indication

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.