Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, FEBOS®plus acier, zingué, bleu, empreinte PH
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte PH - 1
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte PH - 2
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte PH - 3
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte PH - 4
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, FEBOS<SUP>®</SUP>plus acier, zingué, bleu, empreinte PH - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, FEBOS®plus acier, zingué, bleu, empreinte PH

Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Filetage de vis à tôle

  • Diamètre de la tête 7,5 mm

  • Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.