Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis autoperceuse de type à ailettes piasta®, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW - 1
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW - 2
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse de type à ailettes piasta®, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW

Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Revêtement (gris) ®


Protection anticorrosion


Environ 500 heures, pas de corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO9227-NSS



Empreinte AW :


  • Transmission du couple de serrage améliorée

  • Durée de vie améliorée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion
Indication
  • Les vis Pias à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide des outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes.

  • L'épaisseur maximale de la pièce à fixer est calculée comme suit : Epaisseur du bois + épaisseur du support lu = longueur maximale de la pièce à fixer

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant