Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta®
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 3
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 4
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta<SUP>®</SUP> - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta®

Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en acier et en aluminium sur des ossatures en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité


La vis à rondelle d'étanchéité ∅ 14 mm, 3 mm EPDM est particulièrement adaptée à la fixation des profilés ondulés (par ex. 18/76) sur des ossatures en bois



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier / bois

  • Aluminium/bois
Indication

L'épaisseur du matériau à percer est de 2 mm maximum. Cependant, il est possible de percer deux disques simultanément (2 x 1,5 mm).