Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta®
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta®

Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé, rondelle d'étanchéité de 12 mm et empreinte AW. Pour la fixation des profilés ondulés (76/18) en aluminium et acier ≤ 3 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité


La vis à rondelle d'étanchéité ∅ 14 mm, 3 mm EPDM est particulièrement adaptée à la fixation des profilés d'arbre (p. ex. 18/76)



Transfert optimal du couple de serrage supplémentaire par l'empreinte AW



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier

  • Alu/acier.

  • ALU/ALU