Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis combinée en plastique EUROFAST® TWPB-8040
Vis combinée en plastique EUROFAST®  TWPB-8040 - 1
Vis combinée en plastique EUROFAST®  TWPB-8040 - 2
Vis combinée en plastique EUROFAST®  TWPB-8040 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis combinée en plastique EUROFAST® TWPB-8040

Pour la fixation de revêtement de toiture et de matériaux d'isolation sur des tôles en acier trapézoïdales jusqu'à 2 x 1,25 mm et sur des surfaces en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

En cas de vissage


  • sur une surface en acier trapézoïdale, longueur de serrage = L 3

  • En cas de vissage sur des surfaces en bois, les éléments de fixation doivent mesurer au moins 10 mm de plus que L 3


En cas de rénovation, la longueur de la plaque de retenue en plastique doit être prise en compte, selon la structure de toit existante.