Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Combinaison de vis en plastique EUROFAST® TRPBG-45
Combinaison de vis en plastique EUROFAST® TRPBG-45 - 1
Combinaison de vis en plastique EUROFAST® TRPBG-45 - 2
Combinaison de vis en plastique EUROFAST® TRPBG-45 - 3
Combinaison de vis en plastique EUROFAST® TRPBG-45 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Combinaison de vis en plastique EUROFAST® TRPBG-45

Pour la fixation de tôles de toit et de matériaux isolants sur des tôles d'acier trapézoïdales jusqu'à 2 x 1,25 mm et sur des surfaces en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

A utiliser dans l'outil d'insertion automatique

Indication

En cas de boulonnage


  • sur des surfaces trapézoïdales en acier, longueur de serrage = L 3 / ETA

  • Sur les surfaces en bois, choisir des vis d'au moins 10 mm de longueur de plus que L 3


En cas de remise à neuf, la longueur de la plaque de retenue en plastique doit être prise en compte, en fonction de la structure de toit existante.