Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis d'ancrage béton W-SA TC, Timber Connect
Pour fixer des éléments en bois sur le béton
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage traversant rapide et facile à l'aide d'une clé à chocs
- Charges de traction et de cisaillement importantes
- Les charges ne dépendent pas de l'épaisseur de la pièce à fixer
- Une taille de vis pour toutes les épaisseurs de bois
- Fixation invisible de dormant de menuiserie : La tête de vis réduite peut être noyée dans le bois
- Possibilité de charge immédiate, pas besoin d'attendre
- Presque aucune expansion, faibles distances au bord possibles
Avis technique national DIBt : Z-21.1-1917 : Fixation d'éléments en bois sur le béton
Dimensionnement
- Fixation dans le béton : Dimensionnement selon la norme NF EN 1992-4:2018-09
- Fixation dans le bois : Dimensionnement selon la norme NF EN 1995-1-1+A1+A2:2014-07 en combinaison avec la norme NF EN 1995-1-1/NA:2010-05
en tenant compte des ajouts et des instructions de l'avis technique national DIBt Z-21.1-1917
Selon l'avis technique Z-21.1-1917, la vis d'ancrage doit être mise en œuvre à l'aide de l'outil de pose approprié et d'une clé à chocs adaptée.
Pour fixer des éléments en bois dans le béton fissuré et non fissuré :
Par exemple, pour fixer des éléments en bois sur le béton, tels que des lisses, des pannes, des poutres, des sous-structures, etc.
- Pour une utilisation sous charges statiques et quasi-statiques dans le béton de densité normale, armé ou non, ayant une résistance à la compression comprise entre C20/25 au minimum et C50/60 au maximum conformément à la norme EN 206-1:2001-07
- A utiliser uniquement dans des conditions intérieures sèches
La vis d'ancrage peut être utilisée pour la fixation des types d'éléments en bois suivants :
- Bois massif tendre de qualité minimum ST-II ou de classe de résistance C24 selon la norme NF EN 14081-1+A1:2019-08 en conjonction avec la norme NF 20000-5:2012-03
- Bois lamellé-collé conforme à la norme NF EN 14080:2013-08
- Bois massif reconstitué de qualité minimum ST-II ou de la classe de résistance C24 selon la norme DIN EN 14080:2013-08 ou selon avis technique national CSTB
- Lamibois (LVL) conforme à la norme NF EN 14374:2005-03
- Bois lamellé croisé (CLT) sous avis technique national ou sous évaluation technique européenne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!