Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis WG-fix, tête fraisée bombée
Vis WG-fix, tête fraisée bombée - 1
Vis WG-fix, tête fraisée bombée - 2
Vis WG-fix, tête fraisée bombée - 3
Vis WG-fix, tête fraisée bombée - 4
Vis WG-fix, tête fraisée bombée - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis WG-fix, tête fraisée bombée

Vis d'ancrage universelle à tête fraisée bombée pour une fixation secondaire rapide et facile dans la pierre pleine et les plaques de plâtre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Montage simple et rapide

  • Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance

  • Version tête fraisée bombée pour un fraisage facile et propre

  • Le filetage HiLo permet d'augmenter le couple de foirage

  • Un pas de filetage élevé permet de visser rapidement.
Indication

Résistance de la fixation élevée et faible vitesse de rotation et couple nécessaire pour la mise en place. Arrêter de visser une fois la vis bien en place. Insérer la vis dans la plaque de plâtre sans pré-perçage.

Domaine d'application