Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis de façade autoperceuse Sandwich piasta® Acier inoxydable A2
Vis de façade autoperceuse Sandwich piasta<SUP>®</SUP> Acier inoxydable A2 - 1
Vis de façade autoperceuse Sandwich piasta<SUP>®</SUP> Acier inoxydable A2 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade autoperceuse Sandwich piasta® Acier inoxydable A2

Avec pointe de perçage en acier trempé, tête hexagonale et rondelle d'étanchéité pour fixer les éléments sandwich sur les structures en acier ≤ 5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Réduction d'au moins 50 % du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Formage par refoulement des filets

  • Fixation

Le tout en une seule opération.



Conformément à l'agrément technique ATE-13/0210 convient au montage en sandwich sur les ossatures en acier ≤ 5 mm