Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H - 1
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H - 2
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H - 3
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H - 4
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H

Acier trempé zingué. La vis de butée d'angle FEBOS est une vis PVC autoperceuse utilisée dans la fabrication de fenêtres en plastique.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Filetage de vis en plastique spéciale



Épaisseur max. du renfort en fer : 2,5 mm



Section longue sans filetage


Empêche l'avance forcée du filetage de la vis. Si la vis arrive en prise, la pointe peut s'arracher ou la vis se casser.

Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.