Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour pose de fenêtres, autoperceuse, tête fraisée bombée Febos® Plus avec pointe de perçage allongée
Acier zingué, bleu passivé (A2K), empreinte PH. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Filetage de vis à tôle
- avec pointe de perçage longue pour des forces de renfort supérieures
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique
- Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 3,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 3,5 mm)
Vis en rouleaux
Triés en fonction du diamètre de la tête
(Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)
Le réglage de la machine doit être adapté à la vis.
Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :
- Matériau en plastique et géométrie
- Acier et qualité de l'acier
- Pression axiale
- Vitesse de rotation de la machine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!