Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis de ferblantier EUROFAST® EDS-B
Vis de ferblantier EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-B - 1
Vis de ferblantier EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-B - 2
Vis de ferblantier EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-B - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de ferblantier EUROFAST® EDS-B

Vis avec rondelle d'étanchéité pour le vissage de revêtements de toiture et de matériaux d'isolation sur des tôles en acier trapézoïdales jusqu'à 2 x 1,25 mm et sur des surfaces en bois. Acier cémenté

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • A utiliser avec les plaques de retenue, forme : N, D, H, XH, entonnoir en plastique
Indication

Longueur de fixation sur


  • Surface en acier trapézoïdale = structure de toit + min. 20 mm/ATE

  • Surface en bois = structure de toit min. 30 mm