Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis de ferblantier OMG® DFDS-60 (HD)
Vis de ferblantier OMG® DFDS-60 (HD) - 1
Vis de ferblantier OMG® DFDS-60 (HD) - 2
Vis de ferblantier OMG® DFDS-60 (HD) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de ferblantier OMG® DFDS-60 (HD)

Pour la fixation de revêtements de toiture et de matériaux d'isolation sur des tôles acier trapézoïdales jusqu'à 2 x 1,25 mm, le bois, le béton cellulaire et le béton. Acier cémenté, revêtement CR-10

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Type à pointe de perçage, en vrac

  • Convient à une utilisation en toute sécurité avec une plaque de retenue OMG
Indication
  • Diamètre de perçage = 5,0/5,5 mm (en fonction de la qualité du béton)

  • Profondeur de perçage = longueur de fixation + min. 10 mm


Longueur de fixation sur


  • tôle acier trapézoïdale = structure de toit + min. 20 mm/ATE

  • Bois = structure de toit + profondeur de vissage min. 30 mm/ATE

  • Béton cellulaire = structure de toit + min. 60 mm

  • Bims = structure de toit + profondeur de vissage min. 60 mm

  • Béton = épaisseur de la structure + profondeur de vissage min. 25 mm/ATE