Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de ferblantier OMG® DFHD-67 (XHD)
Pour la fixation de revêtements de toiture et de matériaux d'isolation sur des tôles acier trapézoïdales jusqu'à 2 x 1,25 mm, des tôles fines comme l'aluminium, l'acier et des panneaux en sandwich. Acier cémenté, revêtement CR-10
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Type à pointe de perçage, en vrac
- Convient à une utilisation en toute sécurité avec une plaque de retenue OMG
- Longueur de fixation sur tôle acier trapézoïdale = structure de toit + min. 20 mm/ATE
- Longueur de fixation sur tôles fines = structure de toit + min. 20 mm/ETA
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!