Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis PVC, tête bombée fraisée FBS acier, zingué, bleu (A3K), empreinte PH
Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Filetage spécial avec pointe d'aiguille
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis PVC pour la fixation de raccords en métal sur les profilés en plastique
Vis en rouleaux
Triés en fonction du diamètre de la tête (les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!