Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis pour fenêtre bois ASSY® 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 1
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 2
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 3
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 4
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 5
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 6
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 7
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 8
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 9
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour fenêtre bois ASSY® 4 FBS CUT RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée

Vis spéciale à filetage total avec tête fraisée bombée et rainures de freinage pour la fixation en douceur de quincaillerie pour fenêtre dans le bois dur, dans les zones intérieures sèches ou protégées

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Raccords esthétiques pour la fabrication de fenêtres


  • Tête arrondie en forme de lentille pour l'assemblage esthétique de quincaillerie pour fenêtre

  • L'effet de diminution de couple de serrage dans les rainures de freinage empêche tout serrage excessif de la vis pouvant détruire la tête


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Encastrement facile et fixation rapide de la vis dans les bois durs


  • La pointe fine permet une installation rapide

  • L'élément de fraisage semi-circulaire et à bords tranchants facilite la séparation des fibres dans les bois durs
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée