Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis pour fenêtre bois ASSY® 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 1
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 2
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 3
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 4
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 5
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 6
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 7
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 8
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 9
Vis pour fenêtre bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour fenêtre bois ASSY® 4 FBS RCS Acier zingué filetage total, tête bombée fraisée

Vis spéciale à filetage total avec tête bombée fraisée et rainures de freinage pour la fixation en douceur de quincaillerie pour fenêtre dans le bois, dans les zones intérieures sèches ou protégées

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fixations esthétiques pour la fabrication de fenêtres


  • Tête arrondie en forme de lentille pour l'assemblage esthétique de quincaillerie pour fenêtre

  • L'effet de ressort des rainures de freinage empêche tout serrage excessif de la vis pouvant détruire la tête


Le bois a moins tendance à se fendre et très peu d'éclatements


  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnage

  • Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau

  • Réduction du couple de serrage
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée