Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
Pour le vissage sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
Pour visser les plaques de plâtre les unes sur les autres.
Acier phosphaté trempé. Vis d'exécution spéciale pour plaque de plâtre et isolation phonique.
Pour la fixation de plaques fibres-gypse sur des ossatures métalliques jusqu'à 1 mm et sur des ossatures en bois